※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-125M
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
リード線(m)
(-) 0.5
(L) 3
(-) 0.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22053378
品番
CHDKGB63-125M-Z80
参考基準価格(税別)
¥46,810
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
125
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
Z80
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード