CHDKGB63-50-M9BL 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-50 SMC 22053868

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-50

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード22053868品番CHDKGB63-50-M9BL
参考基準価格(税別)¥35,640販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする