※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-55
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
リード線(m)
(Z) 5
(L) 3
(Z) 5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22055146
品番
CHDKGB80-55-Z73Z-XC63
参考基準価格(税別)
¥53,630
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
55
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード