曜日別特売
CHDQB32-40D-M9BLS 薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB32 SMC 22056756

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40注文コード22056756品番CHDQB32-40D-M9BLS
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストロークリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする