曜日別特売
CHDQB50-10D-M9BZ 薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB50 SMC 22058208

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB50

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード22058208品番CHDQB50-10D-M9BZ
参考基準価格(税別)¥20,740販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)50ストローク標準ストロークリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする