※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB50
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
40
注文コード
22058305
品番
CHDQB50-40D-M9BA
参考基準価格(税別)
¥23,270
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
40
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク
標準ストローク
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード