※MJT-C
NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MJTシリーズ MJT-95C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
MJT-95C
注文コード
22058697
品番
MJT-95C-EBL-40-45
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・サイズ
など
1056
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
95
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
3
寸法F(mm)
18
寸法G(mm)
34/36
寸法L(mm)
50
軸穴径D1(Φmm)
40
軸穴径D2(Φmm)
45
全長W(mm)
126
常用トルク(N・m)
130
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
許容偏心(mm)
0.2
サイズ
MJT-95C
材質(本体)
A2017
質量(g)
1600
タイプ
クランピング
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
55
最大トルク(N・m)
260
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.3×10
-3
ねじ寸法M
M10
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
3600
軸方向変位(mm)
0~+2.0
ねじ締付トルク(N・m)
40
スリーブタイプ
EBL