曜日別特売
CHDQWB32-75DM-M9BAL 薄形油圧シリンダ/複動・両ロッド CH□QWBシリーズ CHDQWB63 SMC 22059425

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形油圧シリンダ/複動・両ロッド CH□QWBシリーズ CHDQWB63

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)32
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード22059425品番CHDQWB32-75DM-M9BAL
参考基準価格(税別)¥26,240販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BA磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする