※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
薄形油圧シリンダ/複動・両ロッド CH□QWBシリーズ CHDQWB63
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
75
15
20
チューブ内径(Φmm)
32
32
40
リード線(m)
(-) 0.5
(L) 3
(-) 0.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22059434
品番
CHDQWB32-75DM-M9BW
参考基準価格(税別)
¥23,930
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BW
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード