※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EN25TFSR
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
ストローク(mm)
10
10
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22070257
品番
CG5EN25TFSR-10
参考基準価格(税別)
¥17,750
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TF) M5×0.8
CADデータダウンロード