曜日別特売
CG5EN50SR-204 ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EN50SR SMC 22070458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EN50SR

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)204
内容量1個注文コード22070458品番CG5EN50SR-204
参考基準価格(税別)¥57,750販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)204作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする