※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EN50TFSR
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
ストローク(mm)
500
110
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22070537
品番
CG5EN50TFSR-500
参考基準価格(税別)
¥76,250
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
500
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード