※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5D16SV
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
200
50
60
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22072969
品番
CDJ5D16SV-50-M9BAL
参考基準価格(税別)
¥17,060
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(L) 3
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード