※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA100SR
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22073608
品番
CDG5BA100SR-420
参考基準価格(税別)
¥210,400
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
420
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード