曜日別特売
CDG5BA40SV-65 ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA40SV SMC 22074116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA40SV

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)65
内容量1個注文コード22074116品番CDG5BA40SV-65
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)65タイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする