曜日別特売
XGS-27CS-6-6 カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 22074282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XGS-27CS-6-6 カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 22074282
XGS-27CS-6-6 カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 22074282

カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22074282品番XGS-27CS-6-6
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法F(mm)3.25寸法G(mm)10寸法L(mm)9.5寸法c(Φmm)84.1軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)6全長W(mm)27常用トルク(N・m)2.3外径(Φmm)27許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A2017質量(g)27種類ゴムタイプ最大軸穴径(mm)14慣性モーメント(kg・m2)3.0×10-6ねじ寸法MM2.5静的ねじりばね定数(N・m/rad)120軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22074797
2021-10-17
用途: 軸継手

さすがに国産、良い出来です。文句なし。ガタが無くぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 22073914
2020-09-28
用途: 軸をゴムで振動を吸収してくれるので、ボールネジが安定し、そして繰り返し加工に強くなりました。
製造業

CNCルーターのボールネジのシャフトとサーボモーターとのシャフトにXGSカップリングを取付けました。
以前使用していたカップリングと比べると繰り返し加工に強くなり、そして機械振動もよるブレもゴムで吸収してくれるため安定して機械が動くようになりました。
ただし室内の温度が30度を超えるとカップリングが安定し難くなりますので、室内の温度を30度以下に抑えるとカップリングが安定します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする