曜日別特売

カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ内容量1個
全727種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
727種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法c(Φmm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37493626XGT-15C-3-5152.1556.5-35231.1-420000.15
4,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493635XGT-15C-3-6152.1556.5-36231.1-420000.15
4,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493644XGT-15C-4-4152.1556.5-44231.1-420000.15
4,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493653XGT-15C-4-5152.1556.5-45231.1-420000.15
4,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493662XGT-15C-4-6152.1556.5-46231.1-420000.15
4,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493671XGT-15C-4.5-5152.1556.5-4.55231.1-420000.15
4,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493687XGT-15C-5-5152.1556.5-55231.1-420000.15
4,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493696XGT-15C-5-6152.1556.5-56231.1-420000.15
4,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493705XGT-15C-6-6152.1556.5-66231.1-420000.15
4,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493714XGT-19C-4-5192.656.57.7-45262.1-330000.15
4,490
4,488
4,937(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493723XGT-19C-5-5192.656.57.7-55262.1-330000.15
4,490
4,488
4,937(税込)
翌々日出荷
返品不可
37493732XGT-19C-5-6192.656.57.7-56262.1-330000.15
4,490
4,488
4,937(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493741XGT-19C-5-7192.656.57.7-57262.1-330000.15
4,490
4,488
4,937(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493757XGT-19C-5-8192.656.57.7-58262.1-330000.15
4,490
4,488
4,937(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493766XGT-19C-6-6192.656.57.7-66262.1-330000.15
4,490
4,488
4,937(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493775XGT-19C-6-6.35192.656.57.7-66.35262.1-330000.15
4,490
4,488
4,937(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493784XGT-19C-6-7192.656.57.7-67262.1-330000.15
4,490
4,488
4,937(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493793XGT-19C-6-8192.656.57.7-68262.1-330000.15
4,490
4,488
4,937(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493802XGT-19C-6.35-8192.656.57.7-6.358262.1-330000.15
4,490
4,488
4,937(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493811XGT-19C-8-8192.656.57.7-88262.1-330000.15
4,490
4,488
4,937(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493827XGT-25C-5-6253.2599.5-56324-250000.15
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493836XGT-25C-5-8253.2599.5-58324-250000.15
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493845XGT-25C-6-6253.2599.5-66324-250000.15
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493854XGT-25C-6-8253.2599.5-68324-250000.15
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493863XGT-25C-6-10253.2599.5-610324-250000.15
4,940
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
37493872XGT-25C-6-11253.2599.5-611324-250000.15
4,940
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
37493881XGT-25C-6-12253.2599.5-612324-250000.15
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493897XGT-25C-6.35-8253.2599.5-6.358324-250000.15
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493906XGT-25C-6.35-10253.2599.5-6.3510324-250000.15
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493915XGT-25C-8-8253.2599.5-88324-250000.15
4,940
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
37493924XGT-25C-8-10253.2599.5-810324-250000.15
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493933XGT-25C-8-11253.2599.5-811324-250000.15
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493942XGT-25C-8-12253.2599.5-812324-250000.15
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493951XGT-25C-10-10253.2599.5-1010324-250000.15
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493967XGT-25C-10-12253.2599.5-1012324-250000.15
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493976XGT-25C-12-12253.2599.5-1212324-250000.15
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493985XGT-30C-8-83041111-88366.3-210000.2
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
37493994XGT-30C-8-103041111-810366.3-210000.2
5,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
37494003XGT-30C-8-113041111-811366.3-210000.2
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
37494012XGT-30C-8-123041111-812366.3-210000.2
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
37494021XGT-30C-8-143041111-814366.3-210000.2
5,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
37494037XGT-30C-8-153041111-815366.3-210000.2
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
37494046XGT-30C-10-103041111-1010366.3-210000.2
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
37494055XGT-30C-10-113041111-1011366.3-210000.2
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
37494064XGT-30C-10-123041111-1012366.3-210000.2
5,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
37494073XGT-30C-10-143041111-1014366.3-210000.2
5,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
37494082XGT-30C-10-153041111-1015366.3-210000.2
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
37494091XGT-30C-11-123041111-1112366.3-210000.2
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
37494107XGT-30C-12-123041111-1212366.3-210000.2
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
37494116XGT-30C-12-143041111-1214366.3-210000.2
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22074797
2021-10-17
用途: 軸継手

さすがに国産、良い出来です。文句なし。ガタが無くぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 22073914
2020-09-28
用途: 軸をゴムで振動を吸収してくれるので、ボールネジが安定し、そして繰り返し加工に強くなりました。
製造業

CNCルーターのボールネジのシャフトとサーボモーターとのシャフトにXGSカップリングを取付けました。
以前使用していたカップリングと比べると繰り返し加工に強くなり、そして機械振動もよるブレもゴムで吸収してくれるため安定して機械が動くようになりました。
ただし室内の温度が30度を超えるとカップリングが安定し難くなりますので、室内の温度を30度以下に抑えるとカップリングが安定します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする