※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN25SV
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
ストローク(mm)
380
220
380
50
500
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22074816
品番
CDG5BN25SV-380-G5BAL
参考基準価格(税別)
¥48,430
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
380
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
リード線(m)
(L) 3
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード