カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22080022 品番 LWBMS-101-M8-30-NI
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)¥6,090 販売価格(税込) ¥6,697
販売価格(税別)
6,088
寸法D(Φmm)26 寸法H(mm)40 寸法Lm(mm)30 寸法R(mm)101 寸法T(mm)25 寸法d(Φmm)27 寸法h(mm)(0°)25.3 寸法h(mm)(90°)23.8 種類カムレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)30 回し半径(mm)101 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 質量(g)231 材質(ねじ部)SUS303 材質(ピン)SUS303 寸法MM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする