カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22080223 品番 LWBMS-82-M6-25-NI
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,770 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法D(Φmm)20 寸法H(mm)30 寸法Lm(mm)25 寸法R(mm)82 寸法T(mm)20 寸法d(Φmm)22.5 寸法h(mm)(0°)19.5 寸法h(mm)(90°)18.5 種類カムレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)25 回し半径(mm)82 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 質量(g)116 材質(ねじ部)SUS303 材質(ピン)SUS303 寸法MM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする