NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の カムレバー
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22080284
品番
LWBMS-82-M8-20-NI
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
20
寸法H(mm)
30
寸法Lm(mm)
20
寸法R(mm)
82
寸法T(mm)
20
寸法d(Φmm)
22.5
寸法h(mm)(0°)
19.5
寸法h(mm)(90°)
18.5
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
20
回し半径(mm)
82
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
119
材質(ねじ部)
SUS303
材質(ピン)
SUS303
寸法M
M8