カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22081614 品番 LWBFS-101-M10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,098円となります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
寸法D(Φmm)26 寸法H(mm)40 寸法Lf(mm)15 寸法R(mm)101 寸法T(mm)25 寸法d(Φmm)27 寸法e(mm)4.8 寸法h(mm)(0°)25.3 寸法h(mm)(90°)23.8 種類カムレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)15 回し半径(mm)101 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)187 材質(ねじ部)SUS303 材質(ピン)SUS303 寸法MM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする