カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22081648 品番 LWBFS-63-M6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法D(Φmm)16 寸法H(mm)24.5 寸法Lf(mm)10 寸法R(mm)63 寸法T(mm)16 寸法d(Φmm)18.5 寸法e(mm)3 寸法h(mm)(0°)16.3 寸法h(mm)(90°)15.55 種類カムレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)10 回し半径(mm)63 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)50 材質(ねじ部)SUS303 材質(ピン)SUS303 寸法MM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする