NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の カムレバー
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22081772
品番
LWBFS-82-M6-NI
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
12
回し半径(mm)
82
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
材質(ピン)
SUS303
材質(ねじ部)
SUS303
寸法R(mm)
82
寸法H(mm)
30
寸法T(mm)
20
寸法D(Φmm)
20
寸法d(Φmm)
22.5
寸法h(mm)(0°)
19.5
寸法h(mm)(90°)
18.5
寸法M
M6
寸法Lf(mm)
12
寸法e(mm)
3.7
質量(g)
109