NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
コントロールノブ用インデックスプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22087625
品番
ECK-42-R10-IP12
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
質量(g)
63
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
50
寸法c(mm)
8.4
寸法p(mm)
30