※KNWMS
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ウイングノブ
ステンレスウィングノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22088036
品番
KNWMS-26-M6-20
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
11
寸法D(mm)
26
寸法Lm(mm)
20
寸法d(Φmm)
10
寸法s(mm)
4.5
ねじの呼び
M6
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)
取付長(mm)
20
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
28
種類
T字形
表面処理(本体)
ショットブラスト