※KNWMS

KNWMS-34-M8-30 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088106 KNWMS-34-M8-30 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088106 KNWMS-34-M8-30 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088106

ステンレスウィングノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22088106 品番 KNWMS-34-M8-30
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法B(mm)13 寸法D(mm)34 寸法Lm(mm)30 寸法d(Φmm)12 寸法s(mm)5 ねじの呼びM8 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(取付部)SCS13(SUS304相当) 取付長(mm)30 取付部おねじ(段付) 質量(g)50 種類T字形 表面処理(本体)ショットブラスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする