※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイベルエルボ (L〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状スイベルロングエルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 管接続口径1/2 注文コード22088367 品番LL10-04-X2
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は形状・適合チューブ外径・管接続口径など119種類から選べます 他の種類を見る
形状スイベルロングエルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類RRc 管接続口径1/2 仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) シール方式シール剤なし ねじ部(-) シール剤なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする