※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
65
寸法M(mm)
M12
寸法M(並目)
M12
注文コード
22089138
品番
SGT-M12-65-STP25-A
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法M
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
25
寸法H1(mm)
11
寸法L(mm)
65
寸法M(mm)
M12
寸法M(並目)
M12
寸法d1(mm)
21
寸法e(mm)
2.9
ねじピッチ
1.75
ねじ規格
並目
キャップ色
0