※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGT-M16-80-STP32 スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22089427 SGT-M16-80-STP32 スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22089427 SGT-M16-80-STP32 スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22089427

スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)80 寸法M(mm)M16 寸法M(並目)M16 注文コード22089427 品番SGT-M16-80-STP32
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090
この商品は寸法L・寸法Mなど118種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)8 寸法D1(mm)32 寸法H1(mm)15 寸法L(mm)80 寸法M(mm)M16 寸法M(並目)M16 寸法d1(mm)22 寸法e(mm)5.3 ねじピッチ2 ねじ規格並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22089716
2022-06-28
用途:
ドリルスタンド使用時の部材固定クランプ用
サービス業

材質がよく、価格も安い。探していたイメージにピッタリで、デザインセンスも最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする