※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
45
寸法M(mm)
M6
寸法M(並目)
M6
注文コード
22089533
品番
SGT-M6-45-STP12
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法M
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
3
寸法D1(mm)
12
寸法H1(mm)
7
寸法L(mm)
45
寸法M(mm)
M6
寸法M(並目)
M6
寸法d1(mm)
10
寸法e(mm)
2.2
ねじピッチ
1
ねじ規格
並目