※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリーノブ(三角ノブ)
スリーロブノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
35
注文コード
22091965
品番
KGTM-85-M12-35
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
スティール
取付長(mm)
35
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)黒
質量(g)
123
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理