※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の セブンロブノブ
セブンロブノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
25
表面処理(本体)
マット調仕上げ
注文コード
22092997
品番
KSMA-40-M8-25-MT
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・表面処理
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
45
種類
多角形
取付部
おねじ(段付)
材質(ピン)
(ステンレス)SUS301
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
マット調仕上げ
取付長(mm)
25
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303