※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSMA-50-M10-45-MT セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093112 KSMA-50-M10-45-MT セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093112 KSMA-50-M10-45-MT セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093112

セブンロブノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 取付長(mm)45 表面処理(本体)マット調仕上げ 注文コード22093112 品番KSMA-50-M10-45-MT
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品はねじの呼び・取付長・表面処理など24種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)92 種類多角形 取付部おねじ(段付) 材質(ピン)(ステンレス)SUS301 色(本体)シルバー ねじの呼びM10 表面処理(本体)マット調仕上げ 取付長(mm)45 材質(取付部)(ステンレス)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする