※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USAF-28-SG チューブラ取っ手用ブラケット NBK(鍋屋バイテック会社) 22093898 USAF-28-SG チューブラ取っ手用ブラケット NBK(鍋屋バイテック会社) 22093898 USAF-28-SG チューブラ取っ手用ブラケット NBK(鍋屋バイテック会社) 22093898

チューブラ取っ手用ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22093898 品番 USAF-28-SG
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法A(mm)32 寸法B(mm)14 寸法D(mm)25 寸法H(mm)66 寸法H1(mm)50 寸法Lf(mm)15 寸法M(mm)M8 寸法d(mm)28 質量(g)88 タイプ標準タイプ ブラケットつや消しシルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする