※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
チューブラ取っ手用ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22093916
品番
USBF-28-SG
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
14
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
66
寸法H1(mm)
50
寸法Lf(mm)
15
寸法M(mm)
M8
寸法W(mm)
66
寸法W1(mm)
125
寸法d(mm)
28
質量(g)
125
タイプ
前傾タイプ
ブラケット
つや消しシルバー