※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の テンションレバー
テンションレバー(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全152種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22095142
品番
LNTM-40-M16-50-E
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
35
寸法D(Φmm)
40
寸法H'(mm)
122.5
寸法H(mm)
117
寸法Lm(mm)
50
寸法R(mm)
130
寸法d(Φmm)
28
寸法h(mm)
68
寸法s(mm)
6
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
50
回し半径(mm)
130
材質(本体)
SUM22L
歯数
48
材質(ねじ部)
SUM22L
最大荷重(N)
750
レバーの種類
角度つきレバー
最大締付力(kN)
43
寸法M
M16