※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
プラクランプレバー(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
16
注文コード
22097608
品番
LEME-10-16-OR
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
21
寸法H'(mm)
59.4
寸法H(mm)
55.4
寸法Lm(mm)
16
寸法R(mm)
78
寸法d(Φmm)
16
寸法h(mm)
36
寸法s(mm)
8
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
16
回し半径(mm)
78
材質(本体)
ナイロン6
歯数
26
材質(ねじ部)
SUM22L
最大荷重(N)
200
最大締付力(kN)
11
レバー色
つや消しオレンジ
材質(止めネジ)
スティール
寸法M
M10