※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランクハンドル
プラスティッククランクハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R(mm)
100
注文コード
22101424
品番
HGPC-100-B12
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
寸法R
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
23
寸法H(mm)
30
寸法R(mm)
100
寸法c(mm)
12
寸法g(mm)
70
寸法l(mm)
27
寸法m(mm)
M8
寸法w(mm)
34
質量(g)
167
d1
22