※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGPC-65-B8 プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 22101485 HGPC-65-B8 プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 22101485 HGPC-65-B8 プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 22101485

プラスティッククランクハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)65 注文コード22101485 品番HGPC-65-B8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,580
この商品は寸法Rなど14種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)21 寸法H(mm)23 寸法R(mm)65 寸法c(mm)8 寸法g(mm)50 寸法l(mm)20 寸法m(mm)M6 寸法w(mm)27 質量(g)78 d116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする