※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGPC-65-C8 プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 22101494 HGPC-65-C8 プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 22101494 HGPC-65-C8 プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 22101494

プラスティッククランクハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)65 注文コード22101494 品番HGPC-65-C8
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法Rなど14種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)21 寸法H(mm)33 寸法L1(mm)10 寸法R(mm)65 寸法c(mm)8 寸法g(mm)50 寸法l(mm)30 寸法m(mm)M6 寸法w(mm)27 質量(g)95 d116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする