※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランクハンドル
プラスティッククランクハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R(mm)
80
注文コード
22101503
品番
HGPC-80-B10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,060
この商品は
寸法R
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
21
寸法H(mm)
26
寸法R(mm)
80
寸法c(mm)
10
寸法g(mm)
50
寸法l(mm)
22
寸法m(mm)
M6
寸法w(mm)
30
質量(g)
102
d1
19