※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランクハンドル
プラスティッククランクハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R(mm)
80
注文コード
22101512
品番
HGPC-80-C10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法R
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
21
寸法H(mm)
36
寸法L1(mm)
10
寸法R(mm)
80
寸法c(mm)
10
寸法g(mm)
50
寸法l(mm)
32
寸法m(mm)
M6
寸法w(mm)
30
質量(g)
130
d1
19