※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランクハンドル
プラスティッククランクハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R(mm)
100
注文コード
22101528
品番
HGPG-100-C12
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法R
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
23
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
10
寸法R(mm)
100
寸法c(mm)
12
寸法d(mm)
24
寸法g(mm)
92
寸法l(mm)
37
寸法w(mm)
34
質量(g)
223
d1
22