※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGPG-130-C14 プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 22101537 HGPG-130-C14 プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 22101537 HGPG-130-C14 プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 22101537

プラスティッククランクハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)130 注文コード22101537 品番HGPG-130-C14
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は寸法Rなど14種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)23 寸法H(mm)49 寸法L1(mm)14 寸法R(mm)130 寸法c(mm)14 寸法d(mm)28 寸法g(mm)92 寸法l(mm)44 寸法w(mm)40 質量(g)317 d125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする