※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
プラスティックミニノブ スラストパッド付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
注文コード
22101783
品番
KIGMS-24-M6-35-SBP15
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769円となります。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
24
寸法D1(Φmm)
15
寸法Lm(mm)
35
寸法d(Φmm)
14
寸法d1(Φmm)
4.5±0.03
寸法h(mm)
7.6
寸法s(mm)
7
寸法t(mm)
2.5
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
SUSXM7
取付長(mm)
35
取付部
おねじ(段付)
材質
(スラストパッド)プラスティック
色
(ノブ)黒
種類
丸形