※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
プラスティックミニノブ スラストパッド付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
注文コード
22102018
品番
KIGMS-30-M8-30-SBP40
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
30
寸法D1(Φmm)
40
寸法Lm(mm)
30
寸法d(Φmm)
16
寸法d1(Φmm)
6.1±0.05
寸法h(mm)
13
寸法s(mm)
8.5
寸法t(mm)
4
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
SUSXM7
取付長(mm)
30
取付部
おねじ(段付)
材質
(スラストパッド)プラスティック
色
(ノブ)黒
種類
丸形