※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KIGMS-36-M10-35-SBP32 プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社) 22102325 KIGMS-36-M10-35-SBP32 プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社) 22102325 KIGMS-36-M10-35-SBP32 プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社) 22102325

プラスティックミニノブ スラストパッド付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 注文コード22102325 品番KIGMS-36-M10-35-SBP32
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290
この商品はねじの呼びなど81種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)36 寸法D1(Φmm)32 寸法Lm(mm)35 寸法d(Φmm)18 寸法d1(Φmm)7.8±0.05 寸法h(mm)11 寸法s(mm)10 寸法t(mm)3 ねじの呼びM10 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)SUSXM7 取付長(mm)35 取付部おねじ(段付) 材質(スラストパッド)プラスティック (ノブ)黒 種類丸形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする