※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNFM-40-M12-50-E フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22103235 LNFM-40-M12-50-E フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22103235 LNFM-40-M12-50-E フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22103235

フラットテンションレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 回し半径(mm)115 取付長(mm)50 注文コード22103235 品番LNFM-40-M12-50-E
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590
この商品は取付穴径・回し半径・取付長など132種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)12 寸法B(mm)30 寸法D(Φmm)40 寸法H'(mm)54.5 寸法H(mm)50 寸法Lm(mm)50 寸法R(mm)115 寸法d(Φmm)19 寸法h(mm)26.5 寸法s(mm)2 種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)50 回し半径(mm)115 材質(本体)SUM22L 歯数28 材質(ねじ部)SUM22L 最大荷重(N)340 レバーの種類角度つきレバー 最大締付力(kN)23 寸法MM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする