※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNFMS-36-M10-63-D フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22103646 LNFMS-36-M10-63-D フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22103646 LNFMS-36-M10-63-D フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22103646

フラットテンションレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 回し半径(mm)107.5 取付長(mm)63 注文コード22103646 品番LNFMS-36-M10-63-D
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990
この商品は取付穴径・回し半径・取付長など132種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)10 寸法B(mm)25 寸法D(Φmm)36 寸法H'(mm)32 寸法H(mm)27.5 寸法Lm(mm)63 寸法R(mm)107.5 寸法d(Φmm)16 寸法h(mm)24.5 寸法s(mm)2 種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)63 回し半径(mm)107.5 材質(本体)SUS303 歯数26 材質(ねじ部)SUS303 最大荷重(N)210 レバーの種類水平レバー 最大締付力(kN)16 寸法MM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする